PHOENIX CONTACT - PHC0801683 CES-STPG-GY-11 ISOLATORE PASSANTE PICCOL - 0801683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 11 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 10...11 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356674874
Codice prodotto
PHC0801683
Cod. produttore
0801683
Produttore
PHC
Diametro nominale:
11 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
10...11 mm
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0801683 - CES-STPG-GY-11 ISOLATORE PASSANTE PICCOL


