PHOENIX CONTACT - PHC0801644 CES-LRG-BK-27 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801644

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 26...27 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356674379
Codice prodotto
PHC0801644
Cod. produttore
0801644
Produttore
PHC
Diametro nominale:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
26...27 mm
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Isolatori passanti grandi, intagliati, idonei per conduttori con diametro da 26...27 mm, materiale NBR