AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801640 CES-LRG-BK-25 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801640

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801640 CES-LRG-BK-25 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 24...25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356674355

Codice prodotto

PHC0801640

Cod. produttore

0801640

Produttore

PHC

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Aperto

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

24...25 mm

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

Isolatori passanti grandi, intagliati, idonei per conduttori con diametro da 24...25 mm, materiale NBR