AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801502 UCT-EM (12X3,3) CARTELLINO AD INNESTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801502 UCT-EM (12X3,3) CARTELLINO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 3.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356673495

Codice prodotto

PHC0801502

Cod. produttore

0801502

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

3.3 mm

Altezza:

12 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 12 x 3,3 mm