AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800954 ES/KLM 2-GB SIGLATURA NASTRO INNESTO - 0800954

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800954 ES/KLM 2-GB SIGLATURA NASTRO INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Nessuno

  • Dimensione modulare (Passo) - 7 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918129286

Codice prodotto

PHC0800954

Cod. produttore

0800954

Produttore

PHC

Stampa:

Nessuno

Dimensione modulare (Passo):

7 mm

Colore:

Altri

Nastri a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserire, dimensioni campo di siglatura: 44 x 7 mm