PHOENIX CONTACT - PHC0800307 UBE/D PORTACARTELLINI PER MORSETTIERE - 0800307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 20 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 42.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918005900
Codice prodotto
PHC0800307
Cod. produttore
0800307
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
20 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
42.5 mm
Portacartellini per siglare morsettiere per la siglatura di gruppi di morsetti, montaggio su guide NS 32 o NS 35/7,5, dimensioni campo di siglatura: 44 x 7 mm


