PHOENIX CONTACT - PHC0800294 WMS 12,7 (EX20)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 4.2...12.7 mm
Diametro del cavo - 4.2...12.7 mm
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356625845
Codice prodotto
PHC0800294
Cod. produttore
0800294
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
4.2...12.7 mm
Diametro del cavo:
4.2...12.7 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
20000 mm
Larghezza:
20 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).


