AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800076 WML 12 (25X19)R ETICHETTE SEGNACAVI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800076 WML 12 (25X19)R ETICHETTE SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Diametro del conduttore - 5...12 mm

  • Diametro del cavo - 5...12 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356562096

Codice prodotto

PHC0800076

Cod. produttore

0800076

Produttore

PHC

Modello:

Etichetta

Diametro del conduttore:

5...12 mm

Diametro del cavo:

5...12 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

57.15 mm

Larghezza:

25.4 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Immagine di siglatura di qualità, ottenuta grazie alla stampa a trasferimento termico. Le etichette segnacavi non si deteriorano, di conseguenza il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline anche in un secondo tempo.