AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0790475 ATP-OTTA 6 PIASTRA DIVISORIA - 0790475

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0790475 ATP-OTTA 6 PIASTRA DIVISORIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1.5 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918005580

Codice prodotto

PHC0790475

Cod. produttore

0790475

Produttore

PHC

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

1.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Piastra divisoria, lunghezza: 69 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 40,8 mm, colore: grigio