PHOENIX CONTACT - PHC0712314 TCP 10A INTERRUTTORE TERMICO - 0712314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 65...250 V
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4017918848415
Codice prodotto
PHC0712314
Cod. produttore
0712314
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
65...250 V
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
Altri
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Numero di piani:
1
Corrente nominale In:
10 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
24.4 mm
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.2 mm