AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0712233 TCP 3A INTERRUTTORE TERMICO - 0712233

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0712233 TCP 3A INTERRUTTORE TERMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 65...250 V

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4017918848378

Codice prodotto

PHC0712233

Cod. produttore

0712233

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

65...250 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC / DC

Tipo di segnalatore di guasto:

Altri

Colore:

Nero

Tensione nominale:

250 V

Numero di piani:

1

Corrente nominale In:

3 A

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

24.4 mm

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.2 mm

Come morsetto base viene impiegata una variante con connessione a vite o a molla. L'interruttore termico di protezione ripristinabile è disponibile in dieci livelli di corrente nominale compresi tra 0,1 e 10 A.