AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0711069 VDFK 6/K GNYE MORSETTO PASSAPARETE TENUT - 0711069

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0711069 VDFK 6/K GNYE MORSETTO PASSAPARETE TENUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918105518

Codice prodotto

PHC0711069

Cod. produttore

0711069

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con linguetta a saldare

Posizione / Direzione di collegamento:

Laterale

Numero di morsetti per polo:

2

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Giallo-Verde

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

10 mm

Altezza, lato interno alla piastra di montaggio:

0.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Flangia integrata:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1...4 mm

Durchführungsklemme, collegamento: Connessione a vite, Attacco a saldare, numero poli: 1, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 8, larghezza: 10 mm, colore: giallo-verde