AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0707060 DFK-MSTB 2,5/ 8-G PRESA BASE - 0707060

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0707060 DFK-MSTB 2,5/ 8-G PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tensione nominale - 320 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con linguetta a saldare

  • Numero di poli - 8

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918003845

Codice prodotto

PHC0707060

Cod. produttore

0707060

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

320 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con linguetta a saldare

Numero di poli:

8

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con linguetta a saldare

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Verde

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

5 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Flangia integrata:

no

La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete. A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento.