AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0706016 DFK-2,8 MORSETTO PASSAPARETE - 0706016

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0706016 DFK-2,8 MORSETTO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918003678

Codice prodotto

PHC0706016

Cod. produttore

0706016

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con linguetta a saldare

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

6.1 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1.5...1.5 mm

Durchführungsklemme, collegamento: Connessione a vite, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, larghezza: 6,1 mm, colore: grigio