AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0441083 USLKG 3 MORSETTO 2,5 MMQ TERRA VITE - 0441083

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0441083 USLKG 3 MORSETTO 2,5 MMQ TERRA VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918002169

Codice prodotto

PHC0441083

Cod. produttore

0441083

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

5.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

42.5 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, sezione:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 5,2 mm, colore: giallo-verde, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32