AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0311281 ASB 2-RTK/S PONTICELLO APRIBILE - 0311281

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0311281 ASB 2-RTK/S PONTICELLO APRIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Isolato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918001391

Codice prodotto

PHC0311281

Cod. produttore

0311281

Produttore

PHC

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0311281 - ASB 2-RTK S PONTICELLO APRIBILE