AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0301521 ISSBI 10-10 PONTICELLO APRIBILE SUPPORTO - 0301521

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0301521 ISSBI 10-10 PONTICELLO APRIBILE SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 52 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 10 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918000233

Codice prodotto

PHC0301521

Cod. produttore

0301521

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

52 A

Dimensione modulare (Passo):

10 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

600 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello, passo: 10 mm, numero poli: 10, colore: color argento