AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0203234 SB 2-10/15 PONTICELLO APRIBILE 2 POLI - 0203234

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0203234 SB 2-10/15 PONTICELLO APRIBILE 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare (Passo) - 15 mm

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918098414

Codice prodotto

PHC0203234

Cod. produttore

0203234

Produttore

PHC

Dimensione modulare (Passo):

15 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Ponticello sezionatore, passo: 15 mm, numero poli: 2, colore: color argento