AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0201346 FBI 2-20 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0201346

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0201346 FBI 2-20 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 20 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918098650

Codice prodotto

PHC0201346

Cod. produttore

0201346

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

150 A

Dimensione modulare (Passo):

20 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

1000 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, passo: 20 mm, numero poli: 2, colore: color argento