AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ95514100 LL553X 80S/840 NE DIA NB WH. - 95514100

copiacopia
Philips - PBZ95514100 LL553X 80S/840 NE DIA NB WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005690600

Codice prodotto

PBZ95514100

Cod. produttore

95514100

Produttore

PBZ

trunking light unit, 1478 mm, Stahl, Wei?, DALI-Dimmen Interact System Ready, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, 7-poliger Anschlussblock