AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ77308000 LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH - 77308000

copiacopia
Philips - PBZ77308000 LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004905774

Codice prodotto

PBZ77308000

Cod. produttore

77308000

Produttore

PBZ

Maxos Universal ist ein 1,5 m langer Sanierungslichttrager, mit dem konventionelle Lichtbander fremder Hersteller schnell und einfach auf neuste LED-Technik umgerustet werden konnen. Der Lichttrager hat universell passende Halterklammern, die in folgendeTragschienen anderer Hersteller passen. Klammertyp A (vormontiert): Regent, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco 5LS, Trilux E-Line. Klammertyp B (beiliegend): Siteco Modario, Zumtobel ZX2. Die Klammern konnen bei Bedarf leicht getauscht werden. Jeder Lichttrager verfugt uber eine Durchgangsverdrahtung, so dass die Sanierung unabhangig vom Zustand der vorhandenen Verdrahtung erfolgt.