AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ75897100 MS! BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU

copiacopia
Philips - PBZ75897100 MS! BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004808747

Codice prodotto

PBZ75897100

Cod. produttore

75897100

Produttore

PBZ

?320 mm, Aluminiumdruckguss, Aluminium und Schwarz, Tiefschwarz (RAL9005), Einfache Pulverbeschichtung, Pendelleuchten, Netzteil, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 155 lm/W, 140 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38), (0.31, 0.34) SDCM<=5, CRI>=80, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Schraubanschluss