AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ75373300 TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB - 75373300

copiacopia
Philips - PBZ75373300 TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 140...140 W

  • Flusso luminoso - 20000...20000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 290 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 961.67 kg CO2 eq.

EAN

8718699753733

Codice prodotto

PBZ75373300

Cod. produttore

75373300

Produttore

PBZ

Base:

E40

Potenza della lampada:

140...140 W

Flusso luminoso:

20000...20000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

290 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

142 lm/W

Diametro:

250 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

16200 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP40

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

700...700 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

140 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1177

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri