AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ75134799 RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC - 75134799

copiacopia
Philips - PBZ75134799 RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004810412

Codice prodotto

PBZ75134799

Cod. produttore

75134799

Produttore

PBZ

Das Philips CoreLine Panel Gen6 erfullt das CoreLine-Versprechen: Innovativ, einfach zu installieren und eine hervorragende Beleuchtungsqualitat. Diese hocheffizienten und langlebigen LED-Einlegeleuchten wurden auch als direkter Ersatz fur herkommliche Leuchtstofflampenleuchten zur Allgemeinbeleuchtung entwickelt und bieten mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Leuchtenlichtstromem und drei Lichtfarben in einer einzigen Leuchte. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilitat, auf Kundenwunsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager. Die Installation des CoreLine Panels Gen6 erfolgt schnell und einfach mit dem QuickConnector oder einer Steckanschlussklemme. Das CoreLine Panel Gen6-Sortiment umfasst schaltbare, DALI-dimmbare und dimmbare Interact Ready-Leuchten, die in das vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro integriert werden konnen. Mit optionalem Zubehor konnen die Leuchten in gesagte Decken eingebaut, mit einem Anbaurahmen an Decken montiert oder als Pendelleuchten eingesetzt werden.