AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ68708600 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 - 68708600

copiacopia
Philips - PBZ68708600 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1575...1575 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 909 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 102.98 kg CO2 eq.

EAN

8718696687086

Codice prodotto

PBZ68708600

Cod. produttore

68708600

Produttore

PBZ

Base:

G13

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1575...1575 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

909 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

70000 h

Efficienza luminosa:

131 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1575 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

50...60 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.19

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1038

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0