Philips - PBZ66797099 4MX900 581 LED75S/840 PSU NB WH. - 66797099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 50.2 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7500 lm
Confezione
1 PZ
EAN
4030732667970
Codice prodotto
PBZ66797099
Cod. produttore
66797099
Produttore
PBZ
Max prestazioni del sistema:
50.2 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7500 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1530 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
87 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
3
Tipo di tensione:
AC
Portalampada:
Altri
Tipo di cablaggio:
Terminale
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
50.2...50.2 W
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per numero di lampade:
3
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Alimentatore incluso:
sì
Corrente nominale:
296...296 mA
Durata utile L80/B10 a 25 °C:
50000 h
Dimmerabile 1-10 V:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Zigbee:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Rendimento luminoso delle lampade:
149 lm/W
Dimmerabile 0-10 V:
no
Collegamento:
Altri
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile DMX:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Altezza / Profondità:
82 mm
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Riflettore:
Nessuno
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
90 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Sezione del conduttore:
0.5 mm²


