AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ63826900 TForce LED HPL ND 57-42W E40 830 - 63826900

copiacopia
Philips - PBZ63826900 TForce LED HPL ND 57-42W E40 830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E40

  • Potenza della lampada - 42...42 W

  • Flusso luminoso - 5700...5700 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 191 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 312.16 kg CO2 eq.

EAN

8718699638269

Codice prodotto

PBZ63826900

Cod. produttore

63826900

Produttore

PBZ

Base:

E40

Potenza della lampada:

42...42 W

Flusso luminoso:

5700...5700 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

191 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

135 lm/W

Diametro:

84 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

5700 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.95

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

186...186 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.16

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

42 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1004

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri