AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ59441800 BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI. - 59441800

copiacopia
Philips - PBZ59441800 BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004808648

Codice prodotto

PBZ59441800

Cod. produttore

59441800

Produttore

PBZ

Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 35000 lm, 200 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig