AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ59426500 BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI. - 59426500

copiacopia
Philips - PBZ59426500 BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004811914

Codice prodotto

PBZ59426500

Cod. produttore

59426500

Produttore

PBZ

Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 17000 lm, 104 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377), CRI80, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig