AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ59415900 BY580P 170S/840 DIA WB GC SI.

copiacopia
Philips - PBZ59415900 BY580P 170S/840 DIA WB GC SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004811051

Codice prodotto

PBZ59415900

Cod. produttore

59415900

Produttore

PBZ

Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig