AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ59413500 BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI.

copiacopia
Philips - PBZ59413500 BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004810870

Codice prodotto

PBZ59413500

Cod. produttore

59413500

Produttore

PBZ

Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 20000 lm, 106 W, 189 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig