AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ59411100 BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI. - 59411100

copiacopia
Philips - PBZ59411100 BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004810665

Codice prodotto

PBZ59411100

Cod. produttore

59411100

Produttore

PBZ

Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, Netzteil (Ein/Aus), 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig