Philips - PBZ59408100 BY580P 170S/840 PSU WB GC SI. - 59408100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004810405
Codice prodotto
PBZ59408100
Cod. produttore
59408100
Produttore
PBZ
Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, Netzteil (Ein/Aus), 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig