AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ58559100 FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH. - 58559100

copiacopia
Philips - PBZ58559100 FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004540296

Codice prodotto

PBZ58559100

Cod. produttore

58559100

Produttore

PBZ

Stehleuchten gelten bei Kunden als ideale Losung fur eine individuell gesteuerte, flexible und komfortable Beleuchtung. Die Philips SmartBalance gen2 steigert mit ihrem noch schlankeren und smarteren Design und den vielen Varianten fur mehr Flexibilitat die Wertigkeit von freistehenden Stehleuchten. Diese LED-Stehleuchten verfugen uber eine hochmoderne Lichttechnik und moderne Anschlussmoglichkeiten. Sie sind fur eine hohere Energieeffizienz konzipiert. Um die Beleuchtungskosten noch weiter zu reduzieren, konnen zwei Schreibtische mit einer Leuchte auf dem fur Buros erforderlichen Lichtpegel beleuchtet werden. Eine Touch- und Dimmtaste am Mast gibt dem Benutzer vollstandige Kontrolle uber diese eleganten Stehleuchten. Dank des klaren und kompakten Designs passt die Leuchte zu jedem Interieur. Die SmartBalance gen2 ist recycelbar. Daher ist diese LED-Stehleuchte ein echter Beitrag zum Schutz der Umwelt.