AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ58398099 4MX656 492 7x1.5 SI. - 58398099

copiacopia
Philips - PBZ58398099 4MX656 492 7x1.5 SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2958 mm

  • Modello - Lunghezza doppia

  • Colore - Argento

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della reglette fluorescente - 49 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732583980

Codice prodotto

PBZ58398099

Cod. produttore

58398099

Produttore

PBZ

Lunghezza:

2958 mm

Modello:

Lunghezza doppia

Colore:

Argento

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della reglette fluorescente:

49 W

Numero di conduttori di cablaggio:

7

Con cablaggio:

Materiale:

Acciaio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con portacavi:

no

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

83 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Classe di protezione:

I

Sezione dei conduttori di cablaggio:

1.5 mm²

Altezza:

57.4 mm