AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ58388199 4MX656 491 5x2.5 SI. - 58388199

copiacopia
Philips - PBZ58388199 4MX656 491 5x2.5 SI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1479 mm

  • Modello - Lunghezza singola

  • Colore - Argento

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della reglette fluorescente - 49 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732583881

Codice prodotto

PBZ58388199

Cod. produttore

58388199

Produttore

PBZ

Lunghezza:

1479 mm

Modello:

Lunghezza singola

Colore:

Argento

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della reglette fluorescente:

49 W

Numero di conduttori di cablaggio:

5

Con cablaggio:

Materiale:

Acciaio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con portacavi:

no

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

83 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Classe di protezione:

I

Sezione dei conduttori di cablaggio:

2.5 mm²

Altezza:

57.4 mm