Philips - PBZ53976700 MSD Platinum 11 R 1CT/8 - 53976700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 250 W
Tensione della lampada - 55...80 V
Flusso luminoso - 12000 lm
Base - Altri
Temperatura del colore - 7800 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718696539767
Codice prodotto
PBZ53976700
Cod. produttore
53976700
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
250 W
Tensione della lampada:
55...80 V
Flusso luminoso:
12000 lm
Base:
Altri
Temperatura del colore:
7800 K
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
51.5 mm
Lunghezza dell'arco:
0.95 mm
Tecnologia:
Riflettore di luce fredda
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Elettrodo a barra
Diametro del riflettore:
51 mm
Lunghezza complessiva:
53 mm


