Philips - PBZ49586900 LL512X LED31S/840 DIA MB 7 WH HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004630676
Codice prodotto
PBZ49586900
Cod. produttore
49586900
Produttore
PBZ
Trunking light panel, L1138 mm, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 3150 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Tiefbreitstrahlend (MB), Texturiert, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, 7-poliger Anschlussblock