Philips - PBZ49585200 LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004630645
Codice prodotto
PBZ49585200
Cod. produttore
49585200
Produttore
PBZ
Trunking light panel, L2276 mm, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 16000 lm, 97 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Tiefbreitstrahlend (MB), Texturiert, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, 7-poliger Anschlussblock