AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ47462800 LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH - 47462800

copiacopia
Philips - PBZ47462800 LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005690655

Codice prodotto

PBZ47462800

Cod. produttore

47462800

Produttore

PBZ

CoreLine Lichtband Gen2.5 ist ein auf Einfachheit und schnellste Montage ausgelegtes Lichtbandsystem. Es gibt eine gro?e Auswahl an verschiedenen Langen, Lichtleistungen und Ausstrahlungswinkeln fur jedes Projekt und jede Anwendung. CoreLine Lichtband Gen2.5 kann problemlos zusammen mit Strahlern und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichma?ige, hochwertige Beleuchtung zum besten Prei-/Leistungsverhaltnis. Das innovative System ist au?erdem einfach zu montieren und zu installieren, um Nachrustungen und Renovierungen zu beschleunigen.