AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ44893300 MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 - 44893300

copiacopia
Philips - PBZ44893300 MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003606450

Codice prodotto

PBZ44893300

Cod. produttore

44893300

Produttore

PBZ

Philips Master LED SON-T fur den Stra?enbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Losung fur den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenuber herkommlichen Losungen: dieLEDs sind auf der gleichen Hohe wie der Brenner herkommlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die Master LED SON-T ist als Retrofit oder fur den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhaltlich.