AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ43HFL3014/12 Hotel LEDTV 108cm FHD DVBT2/C 2HDMI USBc - 43HFL3014/12

copiacopia
Philips - PBZ43HFL3014/12 Hotel LEDTV 108cm FHD DVBT2/C 2HDMI USBc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 108 cm

  • Risoluzione - Full HD

  • Sintonizzatore DVB-C2 - no

  • Sintonizzatore DVB-S2 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718863021927

Codice prodotto

PBZ43HFL3014/12

Cod. produttore

43HFL3014/12

Produttore

PBZ

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

108 cm

Risoluzione:

Full HD

Sintonizzatore DVB-C2:

no

Sintonizzatore DVB-S2:

no

Diagonale schermo visibile in pollici:

43 inch

Smart-TV:

no

Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):

Sintonizzatore DVB-S:

no

Numero di connessioni HDMI:

2

Sintonizzatore DVB-C:

Larghezza:

970 mm

Sintonizzatore DVB-T:

Colore:

Nero

Con lettore DVD:

no

Profondità:

212 mm

Numero di connessioni USB:

1

Peso:

7.3 kg

Altezza:

581 mm

Potenza assorbita in uso:

34 W

Valore apporssimativo del consumo annuo di energia:

50 kWh

Funzione di registrazione USB:

no

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

D