AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ42533099 LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK. - 42533099

copiacopia
Philips - PBZ42533099 LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003409921

Codice prodotto

PBZ42533099

Cod. produttore

42533099

Produttore

PBZ

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualitat bietet, wahrend die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Fur Anwendungen im Einzelhandel konnendie Flachenleuchte StoreSet, Lichttrager und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilitat kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Fur Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichttragern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Moglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit konnen spatere Layoutanderungen jeder Zeit berucksichtigt werden.