Philips - PBZ41058030 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 - 41058030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 200 W
Tensione della lampada - 24...24 V
Flusso luminoso - 1100 lm
Base - GX5,3
Temperatura del colore - 3400 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500410580
Codice prodotto
PBZ41058030
Cod. produttore
41058030
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
200 W
Tensione della lampada:
24...24 V
Flusso luminoso:
1100 lm
Base:
GX5,3
Temperatura del colore:
3400 K
Intensità luminosa:
0 cd
Codice ANSI:
EJL
Posizione di funzionamento:
S90
Diametro:
50.7 mm
Lunghezza dell'arco:
0 mm
Tecnologia:
Alogena
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Monoplano
Lunghezza del filamento:
0 mm
Altezza del punto luminoso:
0 mm
Diametro del riflettore:
50 mm
Lunghezza complessiva:
44.5 mm


