AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ40985050 7724 EVA 100W GY6.35 12V - 40985050

copiacopia
Philips - PBZ40985050 7724 EVA 100W GY6.35 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Flusso luminoso - 2800 lm

  • Base - GY6,35

  • Temperatura del colore - 3300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500409850

Codice prodotto

PBZ40985050

Cod. produttore

40985050

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

100 W

Tensione della lampada:

12...12 V

Flusso luminoso:

2800 lm

Base:

GY6,35

Temperatura del colore:

3300 K

Intensità luminosa:

0 cd

Codice ANSI:

EVA

Posizione di funzionamento:

S90

Diametro:

11 mm

Lunghezza dell'arco:

0 mm

Tecnologia:

Alogena

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Monoplano

Lunghezza del filamento:

4.8 mm

Altezza del punto luminoso:

30 mm

Diametro del riflettore:

10.7 mm

Lunghezza complessiva:

44 mm