AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ35543900 MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG - 35543900

copiacopia
Philips - PBZ35543900 MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004540609

Codice prodotto

PBZ35543900

Cod. produttore

35543900

Produttore

PBZ

LED Kerze Philips MASTER VALUE LEDcandle B35, LED Alternative fur Gluhlampen 40W , 470lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 3.4W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel E14, 300? Ausstrahlwinkel, Material Glas, dimmbar, bitte Kompatibilitatsliste prufen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6 0.7, Schutzart IP65