Philips - PBZ34792200 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG - 34792200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004540586
Codice prodotto
PBZ34792200
Cod. produttore
34792200
Produttore
PBZ
LED Lampe Philips MASTER VALUE LEDbulb A60, LED Alternative fur Gluhlampen 100W , 1521lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 11.2W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel E27, 300? Ausstrahlwinkel, Glas, dimmbar, bitte Kompatibilitatsliste prufen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.7, Schutzart IP65