AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ34788500 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG - 34788500

copiacopia
Philips - PBZ34788500 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004540562

Codice prodotto

PBZ34788500

Cod. produttore

34788500

Produttore

PBZ

LED Lampe Philips MASTER VALUE LEDbulb A60, LED Alternative fur Gluhlampen 75W , 1055lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 7.8W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel E27, 300? Ausstrahlwinkel, Glas, dimmbar, bitte Kompatibilitatsliste prufen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.7, Schutzart IP65