Philips - PBZ34681900 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG - 34681900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2.2...2.2 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 17.19 kg CO2 eq.
EAN
8719514346819
Codice prodotto
PBZ34681900
Cod. produttore
34681900
Produttore
PBZ
Base:
E14
Potenza della lampada:
2.2...2.2 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
113 lm/W
Diametro:
45 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
250 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
21...21 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.728
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0841
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


