AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ33974300 MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8

copiacopia
Philips - PBZ33974300 MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 13.5...13.5 W

  • Flusso luminoso - 2500...2500 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1213 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 118.1 kg CO2 eq.

EAN

8719514339743

Codice prodotto

PBZ33974300

Cod. produttore

33974300

Produttore

PBZ

Base:

G13

Potenza della lampada:

13.5...13.5 W

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1213 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

70000 h

Efficienza luminosa:

185 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2500 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

56...69 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

B

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0736

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0